Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte weiß 3000K TRIAC di. 1002843


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Wandleuchte weiß 3000K TRIAC di. 1002843
LED-Wandleuchte weiß 3000K TRIAC di. 1002843
Artikel-Nr.:
     3517I-31354631
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002843
EAN/GTIN:
     4024163230384
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte weiß 3000K TRIAC di. 1002843

Die markante LED UP/DOWN Wandaufbauleuchte LOGS IN L verfügt über eine hochmoderne, leistungsstarke LED welche ihr regelbares, warmweißes Licht indirekt abgibt. Somit eignet sie sich hervorragend zur blendfreien Beleuchtung von Treppen, Aufgängen und Räumen. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion ist die LOGS IN L stufenlos und absolut flackerfrei dimmbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 84,95*
€ 105,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,57*
€ 112,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 98,78*
€ 120,74*
€ 8,50*
ab € 123,00*
€ 123,00*
Frei Haus
ab € 103,70*
€ 125,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002239
ab € 104,50*
Ähnlich
SLV
151275
ab € 93,42*
Ähnlich
SLV
232115
ab € 107,46*
Ähnlich
SLV
1000640
ab € 65,61*
Ähnlich
SLV
1002842
ab € 84,84*
Ähnlich
SLV
1002844
ab € 84,60*
Ähnlich
SLV
151456
ab € 41,93*
Ähnlich
SLV
151786
ab € 104,53*
Ähnlich
SLV
151796
ab € 124,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.