Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GITTER 440L-P4J1120YD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GITTER 440L-P4J1120YD
Artikel-Nr.:
     3517I-31359619
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440L-P4J1120YD
EAN/GTIN:
     10611320943914
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang rockwell

GITTER 440L-P4J1120YD

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
1120 mm
Länge des Sensors:
1236 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-10..55 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.034,06*
€ 4.207,97*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.935,30*
€ 4.208,89*
Frei Haus
ab € 4.074,32*
€ 4.249,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.207,97*
€ 5.007,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.173,63*
€ 4.966,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.078,11*
€ 4.852,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.034,06*
€ 4.800,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.