Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GITTER 440L-P2KA0480YD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GITTER 440L-P2KA0480YD
GITTER 440L-P2KA0480YD
Artikel-Nr.:
     3517I-31359691
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     440L-P2KA0480YD
EAN/GTIN:
     10781180088893
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang rockwell

GITTER 440L-P2KA0480YD

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
480 mm
Länge des Sensors:
605 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-10..55 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
480 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.248,69*
€ 1.340,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.220,51*
€ 1.340,96*
Frei Haus
ab € 1.265,75*
€ 1.353,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.340,00*
€ 1.594,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,10*
€ 1.572,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,42*
€ 1.517,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,89*
€ 1.499,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,69*
€ 1.485,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.