| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31572964 Herst.-Nr.: STB203012 EAN/GTIN: 8713574158184 |
| |
|
| | |
| Klemmenkasten, 200x300x120 STB203012 Klemmenkasten, 200x300x120, ohne MP, Stahlblech, IP66 Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 120 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Mit Montageplatte: | nein | Montageplatte tiefenverstellbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,93* | € 38,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,31* | € 42,62* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,36* | € 43,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|