Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interner SPD-Anreihsatz CCJ06 (VE6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Interner SPD-Anreihsatz CCJ06 (VE6)
Interner SPD-Anreihsatz CCJ06 (VE6)
Artikel-Nr.:
     3517I-31579813
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CCJ06
EAN/GTIN:
     8713574066076
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Interner SPD-Anreihsatz CCJ06 (VE6)

Interner SPD-Anreihsatz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
38 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
51 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,01*
€ 33,98*
€ 3,90*
ab € 28,37*
€ 38,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,98*
€ 40,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,65*
€ 40,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,52*
€ 37,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,99*
€ 35,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,75*
€ 34,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,16834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.