Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interner SPD-Anreihsatz CCJ06 (VE6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Interner SPD-Anreihsatz CCJ06 (VE6)
Interner SPD-Anreihsatz CCJ06 (VE6)
Artikel-Nr.:
     6012-31579813
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CCJ06
EAN/GTIN:
     8713574066076
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Interner SPD-Anreihsatz CCJ06 (VE6)

Interner SPD-Anreihsatz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
38 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
51 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,95*
€ 33,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,39*
€ 38,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,41*
€ 45,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,01*
€ 45,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,64*
€ 42,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,73167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.