Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-Bundschrauben M6(PQ=50) CHS616 (VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Front-Bundschrauben M6(PQ=50) CHS616 (VE50)
Front-Bundschrauben M6(PQ=50) CHS616 (VE50)
Artikel-Nr.:
     6012-31579968
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CHS616
EAN/GTIN:
     8713574030701
Suchbegriffe:
Bundschraube
bundschraube m6

Front-Bundschrauben M6(PQ=50) CHS616 (VE50)

Front-Bundschrauben M6(PQ=50)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,45*
€ 9,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,31*
€ 10,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.