| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31677077 Herst.-Nr.: CS1W-CN118 EAN/GTIN: 4547648227025 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel Miniaturperipherie CS1W-CN118 Verbindungskabel Miniaturperipherie SPS RS-232C, Kabellänge 10cm Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ader-Zahl: | 9 | Länge: | 0,1 m | Mantel-Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,23* | € 73,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,00* | € 89,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 72,85* | € 90,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,33* | € 93,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,95* | € 104,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|