Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon Managed Switch 4 Ports Kupfer MCSESM053F1CS0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-31678805
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MCSESM053F1CS0
EAN/GTIN:
     3606481463258
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch

Modicon Managed Switch 4 Ports Kupfer MCSESM053F1CS0

Dieses Produkt ist Teil des Modicon Switch Sortiments, ein Angebot von Modicon Managed Switch. Dieser Managed Switch wird mit Ethernet TCP/IP-Protokoll geliefert. Er verfügt über 4 Kupferkabel-Übertragungsanschlüsse und 1 Anschluss für Singlemode-Glasfaserkabel. Er bietet einfache und komplexe Konnektivität für mehrere Ethernet-Geräte, Netzwerkmanagement, verbesserte Cybersicherheit und erweiterte Switching-Funktionen.
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
1
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Leistungsaufnahme:
6 W
Redundante Stromversorgung:
ja
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 589,48*
€ 623,94*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 575,88*
€ 624,47*
Frei Haus
ab € 595,24*
€ 630,24*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,38*
€ 653,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 657,46*
€ 696,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,94*
€ 742,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,94*
€ 736,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,17*
€ 729,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,54*
€ 714,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,48*
€ 701,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TCSECE3M3M10S4
ab € 84,18*
Ähnlich
Schneider Electric
TCSECE3M3M2S4
ab € 61,79*
Ähnlich
Schneider
MCSEAM0100
ab € 124,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.