| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31678912 Herst.-Nr.: TM172PDG28SI EAN/GTIN: 3606489729509 |
| |
|
| | |
| SPS-Steuerung Modicon M172 Optimized 24VAC/DC TM172PDG28SI Die SPS Steuerung Modicon M172 in Performance Ausführung ist für jede Grösse von Applikationen Applikationen aus dem Bereich HLK-Maschinen und Pumpenautomatisierung ausgelegt. Mit integrierten und optionale Kommunikationsschnittstellen sowie Ethernet-Diensten bieten sich umfangreiche Möglichkeiten zur Vernetzung. Mit dem integriertem Display und Tasten lassen sich Steuerungsparametern direkt am Gerät einstellen. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Versorgungsspannung bei DC: | 20..38 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Anzahl der Relaisausgänge: | 8 | Ausführung: | kompakt | Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): | 0,3 ms | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,72* | € 362,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 320,57* | € 364,70* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 323,34* | € 368,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,28* | € 372,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 332,16* | € 383,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|