Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 400V 61A 30kW DA1-34061FB-B55C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31759246
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169394
EAN/GTIN:
     4015081658367
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter

Frequenzumrichter 400V 61A 30kW DA1-34061FB-B55C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 61 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
61 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.566,66*
€ 2.670,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.573,35*
€ 2.671,34*
Frei Haus
ab € 2.602,49*
€ 2.723,46*
Frei Haus
ab € 2.621,97*
€ 2.723,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.642,39*
€ 2.750,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.670,40*
€ 3.177,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.657,73*
€ 3.162,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.601,46*
€ 3.095,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.572,44*
€ 3.061,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.566,66*
€ 3.054,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,74*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 237,75*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 237,54*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 237,61*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 113,02*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,15*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,82*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,12*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,84*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,79*
Zubehör
Eaton
DX-KEY-OLED
ab € 170,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.