Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030EPC-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030EPC-60
Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030EPC-60
Artikel-Nr.:
     3517I-31774537
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     596015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030EPC-60

Umrichter
Pn:0,4kW
1x200-240V
In max: 3A
(0,4kW
3A)
EtherCAT
SIL2
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 294,56*
€ 352,68*
Frei Haus
ab € 297,17*
€ 356,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,68*
€ 419,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,04*
€ 414,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,35*
€ 391,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,88*
€ 377,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,56*
€ 350,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.