| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31807747 Herst.-Nr.: 3038510 EAN/GTIN: 0662488385101 |
| |
|
| | |
| Ultraschallsensor T18VP6UR Ultraschallsensor, Empfänger, Blindzone: 0 cm, Reichweite: 60 cm, Betriebsspannung: 10-30 VDC, Schaltausgang PNP, Schließer, max. Reichweite: 600 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Gehäusebauform: | Quader | Umgebungstemperatur: | -40..70 °C | Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors: | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,80* | € 281,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,05* | € 287,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,85* | € 289,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 238,51* | € 297,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|