Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerungen UE410-8DI3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssteuerungen UE410-8DI3
Sicherheitssteuerungen UE410-8DI3
Artikel-Nr.:
     3517I-31834204
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6026139
EAN/GTIN:
     4047084259685
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicherheitssteuerungen UE410-8DI3

Sicherheitssteuerungen, Flexi Classic, UE410-8DI3, Modul: I/O-Modul, Anwendung: Universal, Eingänge: 8 Sicherheitseingänge, Ausgänge: 8 Testausgänge, Flexi-Loop-kompatibel: ja, Anschlussart: Steckbare Schraubklemmen, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
8
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
120,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 207,53*
€ 235,27*
Frei Haus
ab € 212,24*
€ 249,72*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,58*
€ 268,27*
€ 6,90*
ab € 287,47*
€ 330,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 301,79*
€ 334,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,06*
€ 393,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,95*
€ 381,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,44*
€ 376,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
UE410-MU3T5
ab € 259,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.