Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger CSL505-R25-175-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31839822
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Empfänger CSL505-R25-175-M8

Applikation: Präzise Objekterkennung
Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Teach-Eingang, Warnausgang
Betriebsreichweite: 0,3 ... 5 m
Messfeldlänge: 175 mm
Strahlabstand: 25 mm
Versorgungsspannung: DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar
Ansprechzeit pro Strahl: 1.
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
27 mm
Länge des Sensors:
250 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
27,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,04*
€ 250,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 225,16*
€ 250,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,92*
€ 251,95*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,98*
€ 255,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,31*
€ 284,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,56*
€ 337,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,85*
€ 325,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,99*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,27*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,93*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 16,98*
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,53*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 25,83*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 24,38*
Zubehör
Leuze electronic
50116738
ab € 16,98*
Zubehör
Leuze electronic
50124709
ab € 95,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 20,50*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 30,71*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 7,99*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 8,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.