Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI6U-EG08-AP6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI6U-EG08-AP6X
Sensor induktiv NI6U-EG08-AP6X
Artikel-Nr.:
     3517I-31866634
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4635800
EAN/GTIN:
     4047101158533
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI6U-EG08-AP6X

Induktiver Sensor, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4427 SO, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss, Kabellänge 2 m, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, hohe Schaltfrequenz, integrierter Vorbedämpfungsschutz, geringe Freizonen, Bemessungsschaltabstand: 6 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
42 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
6 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,75*
€ 70,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,64*
€ 72,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,75*
€ 72,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,01*
€ 72,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 63,33*
€ 74,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000047
ab € 5,44*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,06*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.