Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Induktiver Sensor NI6U-EG08-AP6X uprox+ 4635800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turck Induktiver Sensor NI6U-EG08-AP6X uprox+ 4635800
Turck Induktiver Sensor NI6U-EG08-AP6X uprox+ 4635800
Artikel-Nr.:
     4981-2409418
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4635800
EAN/GTIN:
     4047101158533
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter uprox zylindrische Bauform Induktive Näherungsschalter uprox zylindrische Bauform, M8 Faktor 1 Durchmesser des Sensors: M8 Ausführung: 2 m Kabel Schaltabstand sn: 6 mm Betriebsspannung: 10...30 VDC Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig Schaltausgang: PNP/Schließer Ausführung des elektrischen Anschlusses: 2 m Kabel Umgebungstemperatur: -25...+70 oC Abmessungen mm: 8x42 mm Werkstoff des Gehäuses: V4A (1.4404)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,75*
€ 70,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,64*
€ 72,84*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,75*
€ 72,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,01*
€ 72,94*
€ 5,00*
ab € 63,33*
€ 74,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000047
ab € 5,44*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,06*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.