Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIMUNTAP6X0.3PSG3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIMUNTAP6X0.3PSG3M
Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIMUNTAP6X0.3PSG3M
Artikel-Nr.:
     3517I-31867110
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4685723
EAN/GTIN:
     4047101159974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensor für Pneumatikzylinder

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIMUNTAP6X0.3PSG3M

Für T-Nut-Zylinder ohne Montagezubehör, Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen optional erhältlich, mit M8-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
5 mm
Höhe des Sensors:
6 mm
Länge des Sensors:
28 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: sensor für pneumatikzylinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,08*
€ 52,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,26*
€ 52,12*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,86*
€ 53,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,61*
€ 54,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,20*
€ 55,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.