Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412015
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412015
Artikel-Nr.:
     3517I-31874789
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412015
EAN/GTIN:
     4046356992886
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412015

Einbausteckverbinder, 12-polig, Stecker, gerade, M12, A - Standard, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 7,92*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 7,4491*
€ 7,9491*
100
Frei Haus
ab € 7,7544*
€ 8,2944*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 8,77*
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,9491*
€ 9,45943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,9391*
€ 9,44753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,6991*
€ 9,16193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,5491*
€ 8,98343
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,4491*
€ 8,86443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 794,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.