Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412015
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412015
Artikel-Nr.:
     6012-31874789
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412015
EAN/GTIN:
     4046356992886
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M12#1412015

Einbausteckverbinder, 12-polig, Stecker, gerade, M12, A - Standard, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,37*
€ 7,89*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,4291*
€ 7,9191*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,7744*
€ 8,2744*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 8,74*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,2744*
€ 9,84654
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,2644*
€ 9,83464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,1144*
€ 9,65614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,9644*
€ 9,47764
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,7744*
€ 9,25154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 827,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.