| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31877236 Herst.-Nr.: IE5399 EAN/GTIN: 4021179085823 |
| |
|
| | |
| Sensor V4A/8M IEB3002BBPKG #IE5399 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 8 m, PUR-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse: V4A aktive Fläche: LCP Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 27 mm | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Schaltabstand: | 2 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 2 | Art der Betätigung: | metallisches Target | Versorgungsspannung: | 10..30 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 10..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,71* | € 69,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,40* | € 70,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,70* | € 72,14* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,23* | € 73,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,55* | € 74,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|