Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor V4A/8M IEB3002BBPKG #IE5399


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-31877236
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5399
EAN/GTIN:
     4021179085823
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor V4A/8M IEB3002BBPKG #IE5399

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 8 m, PUR-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse: V4A aktive Fläche: LCP
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
27 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Art der Betätigung:
metallisches Target
Versorgungsspannung:
10..30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,66*
€ 69,46*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,35*
€ 69,49*
€ 5,00*
ab € 59,00*
€ 72,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,25*
€ 74,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,65*
€ 74,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.