| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31878065 Herst.-Nr.: 9070459 EAN/GTIN: 4003468903810 |
| |
|
| | |
| Temperatursensor ws Temp.-SensorRAMSIP65 Externer Temperatursensor, Wandaufbaugehäuse 74 x 74 x 23,3 mm zur Montage vorzugsweise auf UP-Dose, weiß, 4 m Anschlusskabel. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Temperatursensor | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,14* | € 57,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,13* | € 59,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,91* | € 60,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,49* | € 62,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,82* | € 63,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|