| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31878065 Herst.-Nr.: 9070459 EAN/GTIN: 4003468903810 |
| |
|
| | |
| Temperatursensor ws Temp.-SensorRAMSIP65 Externer Temperatursensor, Wandaufbaugehäuse 74 x 74 x 23,3 mm zur Montage vorzugsweise auf UP-Dose, weiß, 4 m Anschlusskabel. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Temperatursensor | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,77* | € 60,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,08* | € 60,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,58* | € 62,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,84* | € 64,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,92* | € 66,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|