Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldsensor BIM-EG08-AN6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfeldsensor BIM-EG08-AN6X
Magnetfeldsensor BIM-EG08-AN6X
Artikel-Nr.:
     3517I-31884166
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4621300
EAN/GTIN:
     4047101156195
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch

Magnetfeldsensor BIM-EG08-AN6X

Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4427 SO, DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN-Ausgang, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Bemessungsschaltabstand 78 mm, in Verbindung mit Magneten DMR31-15-5, Bemessungsschaltabstand: 78 mm
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Länge des Sensors:
41,6 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,09*
€ 96,75*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 78,56*
€ 97,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,74*
€ 99,20*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,27*
€ 99,88*
Frei Haus
ab € 81,87*
€ 101,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.