Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühler Temperaturerfassung TP-504A-D #9910431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühler Temperaturerfassung TP-504A-D #9910431
Fühler Temperaturerfassung TP-504A-D #9910431
Artikel-Nr.:
     3517I-31884624
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     9910431
EAN/GTIN:
     4047101544237
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer

Fühler Temperaturerfassung TP-504A-D #9910431

Temperaturerfassung, Fühler, Pt-100 Fühler nach DIN EN 60751, vibrations- und erschütterungsfest, anschließbar an TS, TTM, IM34, BL20, BL67, 4-Leiter-Technik, Max. Temperatur Stecker: 90°C
Weitere Informationen:
Temperaturmessbereich:
-50..120 °C
Länge des Messeinsatzes:
35 mm
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
4 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
4 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
35 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
mit Schraubdeckel
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, pt100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,28*
€ 80,79*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,18*
€ 83,22*
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 85,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,71*
€ 86,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,58*
€ 96,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.