| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31897603 Herst.-Nr.: 3002673 EAN/GTIN: 0662488026738 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichtvorhang LX6EQ Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), Sender, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, 0.15 m, Schutzart IP65, Erfassungsfeldhöhe 143 mm, Betriebsspannung: 10..30 VDC, anschlussprogrammierbar für reduzierte Reichweite, 2 Nutensteine inklusive M5 Schrauben im zur Wandmontage Lieferumfang enthalten, Mindestobjektgröße 9,5 mm, max. Reichweite: 2000 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Breite des Sensors: | 25,4 mm | Höhe des Sensors: | 189,6 mm | Länge des Sensors: | 31,8 mm | Umgebungstemperatur: | -20..70 °C | Reaktionszeit: | 1,6 ms | Auflösung des Lichtvorhangs: | 9,5 mm | Schutzfeldhöhe: | 143 mm | Wellenlänge des Sensors: | 880 nm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,74* | € 303,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 268,21* | € 308,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 270,42* | € 311,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,22* | € 314,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 274,29* | € 315,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|