Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31953744 Herst.-Nr.: 537328 EAN/GTIN: 4010337049838 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelderaufsatz anthrazit 537328 System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard Anthrazit System 55 - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Helligkeitsschwelle. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Unterputz | HLK-Ansteuerung: | nein | Montagehöhe: | 1,1 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 25 m | Max. Reichweite frontal: | 40 m | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | ja | Ansprechhelligkeit einstellbar: | ja | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,45* | € 50,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 38,57* | € 51,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,99* | € 52,83* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,45* | € 53,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 41,29* | € 54,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|