Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelderaufsatz Standard Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewegungsmelderaufsatz anthrazit 537328
Bewegungsmelderaufsatz anthrazit 537328
Artikel-Nr.:
     9653-537328
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     537328
EAN/GTIN:
     4010337049838
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelderaufsatz Standard Anthrazit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Tierschneise:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Treppenhausüberwachung:
Ja
Max. Einschaltdauer:
2 min.
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Farbe:
Anthrazit
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 38,48*
€ 50,56*
Lager 9653
2
1
€ 9,70*
ab € 38,56*
€ 50,80*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 42,85*
€ 51,48*
1
€ 5,00*
ab € 40,22*
€ 52,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 40,47*
€ 53,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.