Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31965608 Herst.-Nr.: CCT15483 EAN/GTIN: 3606489524586 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter IC 2000P+ CCT15483 Dämmerungsschalter zur helligkeits- und zeitabhängigen Steuerung von Beleuchtungsanlagen. Die Beleuchtungsanlage wird eingeschaltet, sobald der eingestellte Helligkeitsschwellwert unterschritten wird oder die Zeitsteuerung das Schließen des Relais ermöglicht. Drei Einstellbereiche für den Ansprechschwellwert Bereich 1 2 bis 50 Lux. Bereich 2 60 bis 300 Lux. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Glühlampenlast: | 2600 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2300 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 2300 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 730 VA | Max. Schaltstrom (cos phi: | 0,6)=10 A | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Einstellbereich Helligkeitswert: | 2..2000 lx | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,10* | € 182,79* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 158,38* | € 183,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,17* | € 190,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 166,65* | € 192,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 163,92* | € 192,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|