Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr TS-DY2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr TS-DY2
Zeitschaltuhr TS-DY2
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31969550
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     92675
EAN/GTIN:
     4007529926756
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr

Zeitschaltuhr TS-DY2

Digitale Jahresschaltuhr für Verteilereinbau, 4 Kanäle, Schaltleistung 16 A, Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm, Tages-, Wochen- und Jahresprogramm, 300 Speicherplätze, Funktion "
Zyklus"
, Funktion DCF, Funktion "
Impuls"
, Beleuchtetes Display, Funktion "
Datenschlüssel"
, Funktion "
Timer"
, Funktion "
Kanaltasten"
, Kürzester Schaltabstand 1 Minute, Manuelle Permanentschaltung, Manuelle Schaltungsvorwegnahme, Automatische Schaltzeitorientierung beim Auslesen, Freie Blockprogrammierung, Automatische Sommerzeitumstellung, Betriebsstunden- und Impulszähler, Sicherheit durch PIN-Codierung
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50..60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 163,73*
€ 195,88*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 190,23*
€ 225,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,49*
€ 228,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,51*
€ 228,51*
Frei Haus
ab € 197,93*
€ 235,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92684
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.