Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr Jahr 230V LUXOMAT 4-Kanäle 300 Speicherpl. ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4103246
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     TS-DY2
EAN/GTIN:
     4007529926756
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Digitale Jahresschaltuhr für Verteilereinbau, 4 Kanäle, Schaltleistung 16 A, Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm, Tages-, Wochen- und Jahresprogramm, 300 Speicherplätze, Funktion 'Zyklus', Funktion DCF, Funktion 'Impuls', Beleuchtetes Display, Funktion 'Datenschlüssel', Funktion 'Timer', Funktion 'Kanaltasten', Kürzester Schaltabstand 1 Minute, Manuelle Permanentschaltung, Manuelle Schaltungsvorwegnahme, Automatische Schaltzeitorientierung beim Auslesen, Freie Blockprogrammierung, Automatische Sommerzeitumstellung, Betriebsstunden- und Impulszähler, Sicherheit durch PIN-Codierung Montageart: DIN-Schiene, Breite: 72 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 45 mm, Anzahl der Speicherplätze: 300, Astroprogramm: false, Anzahl der Kanäle: 1, Funkgesteuert: true, Wochenprogramm: true, Jahresprogramm: true, GPS: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, 60 min Programm: false, 24 h Programm: true, Ferienprogramm: true, Zufallsprogramm: false, Impulsprogramm: true, Zyklusprogramm: true, Quarzgesteuert: true, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: true, Geeignet für Handbedienung: true, Schaltungsvorwahl: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Externe Programmierung: true, Funkgesteuert (DCF77): true, Versorgungsspannung: 230 V, Betriebsstundenzähler: true, Frequenz der Versorgungsspannung: 50...60 Hz, Gangreserve in Jahren: 6, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: 1 min, Kürzeste Schaltzeit Kanal 2: 1 min, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 10 A, Textführung im Display: true, Schutzart (IP): IP20, Ganggenauigkeit pro Tag: 1 s, Externer Tastereingang: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
TS-DY2
Ident Code:
92675
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Tagesschaltuhr, Synchronschaltuhr, Pulsschaltuhr, Tarifschaltuhr, Tageszeitschaltuhr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 163,73*
€ 195,88*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 190,23*
€ 225,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,49*
€ 228,04*
Frei Haus
ab € 193,51*
€ 228,51*
Frei Haus
ab € 197,93*
€ 235,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92684
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.