Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,22 0034041/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC Li2YCY PiMF Signalkabel Grau
Lapp UNITRONIC Li2YCY PiMF Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-32184882
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034041/100
EAN/GTIN:
     4044774741451
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC Li2YCY PiMF 3x2x0,22 0034041/100

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 3x2x0,22 100 M
Datenleitung Niederfrequenz
3X2X0.22
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Nutzen: Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
3
Anzahl der Verseilelemente:
3
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,7238*
€ 2,1438*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,761*
€ 2,191*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,71064*
€ 2,64064*
100
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,761*
€ 2,09559
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 219,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.