Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 6-adrig, 0,22 mm², grau, 0034041


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Datenkabel, 6-adrig, 0,22 mm², grau, 0034041
PVC Datenkabel, 6-adrig, 0,22 mm², grau, 0034041
Artikel-Nr.:
     4502-33P2917
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034041
EAN/GTIN:
     4044774741451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Geschirmtes Datenübertragungskabel, 0034041, LAPP Die 0034041 eignet sich besonders für die Datenverkabelung und Steuerung in großen Industrieanlagen, für die Übertragung empfindlicher Signale und hoher Bitraten bei erhöhten Anforderungen an die Nahnebensprechdämpfung und hohe elektrische Störungen in den Schaltungen. Dieses Produkt kann zur Messwertübertragung und für serielle 2-Draht-Schnittstellen eingesetzt werden. Features * Störsignale * Flammhemmend
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
6
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
8.1 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel liycy 3x2x0,25, alarmkabel, alarmkabel 6-adrig, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,699*
€ 2,099*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,70064*
€ 2,10064*
100
Frei Haus
ab € 1,7217*
€ 2,1217*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,65*
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 3,82*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 265,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.