Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2X24AWG/7 0066234/152


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-32195935
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0066234/152
EAN/GTIN:
     4044774743974
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2X24AWG/7 0066234/152

Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-zertifizierte Leitungen zur Anwendung kommen., Für den nordamerikanischen Markt, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Mehrdrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinnt, Paarverseilter (TP)-Aufbau, Außenmantel aus PVC-Spezialmischung Außenmantelfarbe: Dunkelgrau, UL AWM Style 2464, CSA AWM I/II A, UL File No.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
152
Frei Haus
ab € 1,44093*
€ 1,79093*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,43255*
€ 2,23255*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 1,79093*
€ 2,13121
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,44093*
€ 1,71471
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 272,22136* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.