Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG24/7 D UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG24/7


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0664246
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0066234/152
EAN/GTIN:
     4044774743974
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY(TP) A 4X2X24AWG/7 152 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X24 AWG, Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 1,44093*
€ 1,79093*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,43255*
€ 2,23255*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,23255*
€ 2,65673
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,05255*
€ 2,44253
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,00255*
€ 2,38303
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,86255*
€ 2,21643
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,78255*
€ 2,12123
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,43255*
€ 1,70473
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.