Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microdurchgangsklemme MP 1,5 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microdurchgangsklemme MP 1,5 BU
Microdurchgangsklemme MP 1,5 BU
Artikel-Nr.:
     3517I-32250248
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248152
EAN/GTIN:
     4055626251363
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact

Microdurchgangsklemme MP 1,5 BU

Microdurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2856*
€ 0,3956*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,304*
€ 0,424*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,31594*
€ 0,43594*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,44*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3285*
€ 0,4585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3248495
ab € 0,0782*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,71*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 236,63*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,337*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,5436*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,5685*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,225*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 13,4564*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,544*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.