Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme PTPOWER 35-3L-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517I-32252670
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212072
EAN/GTIN:
     4046356869782
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Hochstromklemme PTPOWER 35-3L-F

Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Power-Turn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,79334*
€ 11,08334*
Lager 3517
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,29667*
€ 11,80667*
26 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,9774*
€ 12,7574*
16 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,9508*
€ 12,9143*
6 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,1127*
€ 12,9527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,80667*
€ 14,04994
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94667*
€ 13,02654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49667*
€ 12,49104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92667*
€ 11,81274
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29667*
€ 9,87304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 35,42001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056086
ab € 0,588*
Zubehör
Phoenix Contact
1090628
ab € 0,04196*
Zubehör
Phoenix Contact
1090632
ab € 0,05442*
Zubehör
Phoenix Contact
1090634
ab € 0,0821*
Zubehör
Phoenix Contact
3200713
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2878*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0626*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8318*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,4899*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5676*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,82973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 101,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,354*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.