Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbau-Stromwandler 855-4105/250-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517I-32356017
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-4105/250-101
EAN/GTIN:
     4055143056359
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Kabelumbau-Stromwandler 855-4105/250-101

Kabelumbau-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsleistung 1 VA
Genauigkeitsklasse 1
Leitungslänge 0,5m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 60,15*
€ 71,98*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,3122*
€ 72,0818*
Frei Haus
ab € 61,95*
€ 73,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,85*
€ 76,17*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,13*
€ 82,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 34,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 45,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-569
ab € 238,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-001
ab € 399,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-001
ab € 329,9528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/000-001
ab € 286,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.