Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen PG 7, 5 mm VP 7-MS65


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-32363964
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0521600000
EAN/GTIN:
     4008190011871
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen

Dichtstopfen PG 7, 5 mm VP 7-MS65

Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
12,5 mm
Für Wandstärke:
4 mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 124,82*
€ 124,82*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,88*
€ 125,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,55*
€ 127,55*
Frei Haus
ab € 130,36*
€ 130,36*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,31*
€ 131,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,82*
€ 148,5358
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 1,2482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.