Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Pg7 Messing IP65 O-Ring Perbunan


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2595488
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VP7-MS65
EAN/GTIN:
     4008190011871
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart. Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 12,5 mm, Nenndurchmesser: 15 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Wandstärke: 4 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VP7-MS65
Ident Code:
0521600000
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 102,29*
€ 125,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,10*
€ 126,40*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,73*
€ 127,94*
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 130,64*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,69*
€ 132,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,40*
€ 150,416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,17*
€ 147,7623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,22*
€ 140,6818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,35*
€ 137,2665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,10*
€ 122,689
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.