Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen PG 29, 8 mm VP 29-MS65


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-32363965
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0501100000
EAN/GTIN:
     4008190126308
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen

Dichtstopfen PG 29, 8 mm VP 29-MS65

Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
37 mm
Für Wandstärke:
7 mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 261,29*
€ 300,27*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 262,935*
€ 300,825*
Frei Haus
ab € 263,62*
€ 303,22*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 265,66*
€ 304,85*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,05*
€ 316,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,27*
€ 357,3213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,83*
€ 355,6077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,61*
€ 347,0159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,95*
€ 336,7105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,29*
€ 310,9351
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,2258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.