Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Pg29 Messing IP65 O-Ring Perbunan


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2595472
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VP29-MS65
EAN/GTIN:
     4008190126308
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart. Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Werkstoff: sonstige, Dichtbereich: 37 mm, Nenndurchmesser: 40 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Wandstärke: 7 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VP29-MS65
Ident Code:
0501100000
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, weidmüller verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,64*
€ 302,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 261,935*
€ 303,145*
Frei Haus
ab € 265,00*
€ 305,56*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 265,89*
€ 307,20*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,94*
€ 319,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,145*
€ 360,74255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,825*
€ 357,98175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,865*
€ 344,93935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,705*
€ 335,22895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,935*
€ 311,70265
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,2387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.