| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32653288 Herst.-Nr.: SK9020 EAN/GTIN: 8023903198768 |
| |
|
| | |
| Advance Auswerteeinheit für eine Tür SK9020 Steuereinheit SimpleKey zum Gebrauch mit Mifare® Leser SK9030I. Kapazität: 1500 Fobs. Programmierung über USB Encoder nach der Registrierung auf www.SimpleKey.eu. Möglichkeit der Erstellung komplexer Multi-Port-Systeme ohne physiche Verbindung als virtuelles Netzwerk. Relais von 1-60 Sekunden einstellbar.LED Anzeige für Betrieb und Diagnose. Option um Haupt- und Nebentüren zu managen. Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | ja | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Max. Anzahl der Personen: | 1500 | Leseverfahren: | Datenträger | Signalausgabe: | ohne | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 541,23* | € 628,53* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 540,45* | € 629,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 546,20* | € 634,45* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 553,60* | € 643,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|