Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Video-Verteiler unsymetr.schwarz BVVU 652-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Video-Verteiler unsymetr.schwarz BVVU 652-0
Bus-Video-Verteiler unsymetr.schwarz BVVU 652-0
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-32653313
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200049631-00
EAN/GTIN:
     4015739496310
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Bus-Video-Verteiler unsymetr.schwarz BVVU 652-0

Bus-Video-Verteiler unsymmetrisch für die Hutschiene bestehend aus 2 intern verknüpften Verteilern zum Aus-/Einkoppeln von In-Home-Bus: Video Teilnehmern.
Weitere Informationen:
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 124,74*
€ 150,49*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 126,01*
€ 152,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,34*
€ 155,19*
Frei Haus
ab € 133,10*
€ 161,46*
€ 3,50*
ab € 134,85*
€ 162,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.