Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video color Innenstation Tischger.CAI2110 si CAI2110-0150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video color Innenstation Tischger.CAI2110 si CAI2110-0150
Video color Innenstation Tischger.CAI2110 si CAI2110-0150
Artikel-Nr.:
     3517I-32653783
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     CAI2110-0150
EAN/GTIN:
     4035138027809
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Video color Innenstation Tischger.CAI2110 si CAI2110-0150

Carus Adapto , Metallmonitor in color, Tischgerät, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Tasten laserbeschriftet aus eloxiertem Aluminium, Farbe: Silber, Tischfuß mit stufenlos einstellbarem Neigungswinkel schwarz eloxiert, incl. 2,5m Kabel (schwarz mit RJ45 Stecker), basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik, Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar, Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, automatisches Freisprechen nach Internruf aktivierbar, blaue Türöffnertaste mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Lichttaste, 1 Funktionstaste ab Werk: mit Steuerfunktion belegt / aktivierbare Alternativbelegung: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Auswahl aus 13 Ruftönen, akustische und optische Rufunterscheidung zwischen Haus-, Wohnungstür und Internruf, akustische Türrufunterscheidung für 2 Türen, Ruftonlautstärke / manuell einstellbar, Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige, 1 Parallelruf aktivierbar, optische Kurzzeitspeicherung von Türrufen, optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung, Monitor in color mit digitalem TFT-Display, Bildschirmdiagonale 8,9 cm (3,5 Zoll), Auflösung: 320 x 240 Pixel, Bildtaste zum Einschalten des Bildes bzw.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Tischgerät
Werkstoff:
Metall
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 963,60*
€ 1.087,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.003,19*
€ 1.121,82*
Frei Haus
ab € 1.007,66*
€ 1.132,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.038,21*
€ 1.160,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.071,71*
€ 1.228,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,82*
€ 1.334,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,78*
€ 1.324,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,74*
€ 1.276,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,72*
€ 1.239,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,19*
€ 1.193,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.