Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen dgr/gli KR 614-1/1 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen dgr/gli KR 614-1/1 DG
Kombirahmen dgr/gli KR 614-1/1 DG
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-32658102
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200040857-00
EAN/GTIN:
     4015739408573
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen dgr/gli KR 614-1/1 DG

Kombirahmen zur Modernisierung einer bestehenden Türstation Vario 511 auf die aktuelle Baureihe Vario 611, aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
20
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
431 mm
Höhe:
542 mm
Tiefe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 683,77*
€ 807,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 699,30*
€ 819,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 712,62*
€ 834,45*
Frei Haus
ab € 716,85*
€ 842,38*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 727,22*
€ 866,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,45*
€ 993,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,59*
€ 975,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,25*
€ 926,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,36*
€ 894,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,62*
€ 848,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.