Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen dgr/gli KR 614-1/1 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen dgr/gli KR 614-1/1 DG
Kombirahmen dgr/gli KR 614-1/1 DG
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-32658102
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200040857-00
EAN/GTIN:
     4015739408573
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen dgr/gli KR 614-1/1 DG

Kombirahmen zur Modernisierung einer bestehenden Türstation Vario 511 auf die aktuelle Baureihe Vario 611, aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
20
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
431 mm
Höhe:
542 mm
Tiefe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 676,66*
€ 693,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 687,66*
€ 705,10*
Frei Haus
ab € 700,73*
€ 718,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 707,84*
€ 725,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 710,56*
€ 739,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,65*
€ 863,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,22*
€ 861,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,01*
€ 854,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,01*
€ 849,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,84*
€ 842,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.