Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Telefon Standard Weiß-Hochglanz BTS 850-02 WH/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Telefon Standard Weiß-Hochglanz BTS 850-02 WH/S
Bus-Telefon Standard Weiß-Hochglanz BTS 850-02 WH/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-32659535
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041476-00
EAN/GTIN:
     4015739414765
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Bus-Telefon Standard Weiß-Hochglanz BTS 850-02 WH/S

Bus-Telefon Standard für den Siedle In-Home-Bus.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 219,02*
€ 225,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,19*
€ 227,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,74*
€ 231,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 229,13*
€ 235,99*
Frei Haus
ab € 231,54*
€ 238,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.