Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Kamera 180 Weiß BCM 758-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Kamera 180 Weiß BCM 758-0 W
Artikel-Nr.:
     3517I-32660000
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210012157-00
EAN/GTIN:
     4056138013630

Bus-Kamera 180 Weiß BCM 758-0 W

Bus-Kamera 180 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 175°/120°. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Videomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
99 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.084,05*
€ 1.209,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.102,59*
€ 1.232,54*
Frei Haus
ab € 1.116,90*
€ 1.244,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,54*
€ 1.466,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,47*
€ 1.454,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,57*
€ 1.398,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,98*
€ 1.361,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,59*
€ 1.312,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210012357-00
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.